Beli Timbangan Kue Plastik di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Kenmaster Timbangan Kueatribut:
- Color: Assorted Color
- SOJIKYO Timbangan Dapuratribut:
- Load Capacity (kg): 5
- Display: Bright LCD
- Power: Battery AAA (not Included)
- Accuracy (g): 1
- ACIS Timbangan Hitung Digital Seri APDeskripsi:Seri ACIS-AP adalah timbangan hitung yang cocok untuk digunakan di toko roti, ritel, kedai kopi, minimarket, toko perangkat keras, toko buah dan lain-lain.1. Akurasi tinggi (1/15000)2. Desain yang solid dan andal3. Pan timbangan stainless steel besar4. Baterai isi ulang5. Sudah termasuk adaptor AC6. Backlight LCD display7. Bubble level dan kaki adjustableatribut:
- Pan Size (LxW) (mm): 210x250
- Oxone Timbangan DapurDeskripsi:Produk ini merupakan sebuah timbangan dengan ukuran kecil dari Oxone. Timbangan ini sangat praktis dan akurat untuk menimbang berbagai macam bahan makanan yang kecil-kecil seperti untuk membuat kue atau porsi makanan yang kecil. Anda tidak perlu takut bahan makanan Anda tumpah dengan wadah yang lebar dari timbangan ini.Menimbang Bahan Makanan Secara RinciProduk ini memiliki angka dari satuan yang sangat rinci, sehingga Anda dapat menimbang bahan makanan yang membutuhkan ukuran yang jelas dan pasti seperti kue-kue kering dan basah.Wadah Berbahan Plastik yang ringan Dan Mudah dibersihkanUntuk di Dapur AndaPraktis, mudah digunakan dan ringkas, timbangan dari Oxone ini sangat cocok untuk ditaruh di dapur Anda sehingga Anda tidak perlu repot dan bersusah payah ketika ingin menimbang bahan makanan Anda secara cepat dan tepat.atribut:
- Material: Plastic ABS
- Capacity (kg): 5
- Weight (kg): 1
- Dimensions (cm): 15x15x15
- SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti AirDeskripsi:Timbangan Meja Digital Tahan Air dan kelembapan dengan chip A/D 24 digit presisi tinggi yang dapat digunakan dalam kondisi normal dan kondisi timbangan cepatpada line produksi di manufaktur
- CMOS Timbangan Duduk DigitalDeskripsi:Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.atribut:
- Resolution (g): 10
- Color: Grey Platinum
- Size (mm): 750x410x160
- Pansize (mm): 400x500
- Loco Kantong Plastik Belanja Hitam (Kresek)atribut:
- Color: Hitam
- Type : Kantong Kresek
- Material: HDPE
- Klin Pak Kantong Plastik Sampah (Trash Bag / Kresek)Deskripsi:Kantong Sampah dengan spesifikasi ukuran mulai dari 60-120cm adalah Kantong Plastik Sampah dari brand Klin Pak untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.atribut:
- Color: Hitam
- Thickness (micron): 0.03
- Nagata Dial Analog Platform ScaleDeskripsi:Timbangan analog Nagata dengan layar jarum mekanik yang besar di bagian atas untuk pembacaan yang mudah menimbang benda-benda yang besar dimensi dan beratnyaatribut:
- Option: Impact ABS plastic dial head
- SOJIKYO Bench Scale Waterproofatribut:
- Waterproof: RS232 Port for Computer Platform
- SOJIKYO Digital Platform ScaleDeskripsi:ACS/TCS Electronic Price Computing Scale adalah sejenis alat penimbangan multifungsi. Timbangan ini tidak hanya menghitung dengan tepat dan cepat, tetapi juga beroperasi dengan mudah. Timbangan tersebut telah menggunakan mikroprosesor chip tunggal canggih dan load cell presisi tinggi, sehingga stabil dan tahan lama digunakan. Timbangan ini mengadopsi tampilan LED, dan dapat menggunakan daya AC atau DC untuk memiliki fitur tidur otomatis, hemat energi, tampilan tegangan, peringatan bip tegangan rendah, pengisian daya baterai DC secara otomatis, penyimpanan harga satuan, perubahan, dll. Oleh karena itu, itu banyak digunakan dalam bisnis atau industri lain sebagai instrumen penghitungan harga.atribut:
- Material: Stainless Steel
- Power: Hybrid with electricity and batteries (included)
- ACIS Digital ScaleDeskripsi:- High accuracy (1/15000). - Solid and reliable design. - Large stainless steel weighing pan. - Rechargeable battery powered. - AC Adaptor Included. - Backlight LCD display. - Bubble level and adjustable feet.atribut:
- Pan Size (mm): 210x250
- KRISBOW Digital Platform ScaleDeskripsi:Timbangan digital platform dengan kapasitas besar dan pembacaan cepat melalui layar LCD. Cocok untuk penimbangan dalam gudang, logistik, dan produksi.
- ACIS Digital Precision Balance AD-I Seriesatribut:
- Power Source: 6xAA size batteries or AC/DC adapter
- Weighing units: g, oz, lb, dwt, ozt, ct, tl, T, tl.H, tl.J, GN, dr, MM, ToLA, gsm, TAR & TMR
- Operating Temperature (°C/°F): 0-40 / 32-104
- ACIS Digital Compact BalanceDeskripsi:- Save batteries power with automatically power off function.- Low battery warning in displayed when the batteries are running low.- Auto Power off.- Low battery/Over Load Indication.- Easy to operate and move.atribut:
- Pan Size (LxW) (mm): 150x150
- Weighing Pan: Plastic
- Sunlight Sabun Cuci PiringDeskripsi:Sabun pencuci piring dari SUNLIGHT ini memiliki kemasan botol dan refill berukuran 435-1600ml mengandung ekstra jeruk nipis yang dapat mengangkat lemak dengan cepat cocok untuk pemakaian sehari-hari
- Philips Air FryerDeskripsi:Dengan teknologi TurboStar unik dari Philips Anda dapat menggoreng makanan dengan sedikit minyak dan menyiapkan hidangan lezat yang matang merata. Tak perlu pemanasan sebelumnya dan dengan desain baru yang ringkas, Anda tetap dapat memasak makanan dalam jumlah banyak.
Daftar Harga Timbangan Kue Plastik Terbaru February 2026
| Kenmaster Timbangan Kue | Rp43.900 |
| SOJIKYO Timbangan Dapur | Rp91.900 |
| ACIS Timbangan Hitung Digital Seri AP | Rp1.499.900 |
| Oxone Timbangan Dapur | Rp179.900 |
| KRISBOW Timbangan Presisi | Rp1.199.900 |
| SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti Air | Rp3.399.900 |
| CMOS Timbangan Duduk Digital | Rp999.900 |
| Kenmaster Kotak Perkakas Plastik | Rp19.900 |
| Loco Kantong Plastik Belanja Hitam (Kresek) | Rp17.900 |
| Klin Pak Kantong Plastik Sampah (Trash Bag / Kresek) | Rp31.900 |
Data diperbarui pada 16/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)



























































































































































/cnP101574455-2.jpg)
/o8P101559872-2.jpg)